三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
800
光源色
昼光色
定格消費電力(W)
5.5
注文コード
18877489
品番
EL-LU20843DAHTN
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
5.5
色温度
6500
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
入数
1台
明るさ(Lm)
800
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
790
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。