三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
1600
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
11.1
注文コード
18877586
品番
EL-LU21543NAHTN
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
11.1
色温度
5000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1台
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1600
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。