●※画像はイメージです。

EL-D13/3(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877997 EL-D13/3(551NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ 三菱電機 18877997

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形木枠タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18877997 品番 EL-D13/3(551NM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥84,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途屋内用 仕様角形木枠 セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU551NM AHTZ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)44.8 参考/旧型式EL-D13/3(550NM) AHTZ 色温度(K)5000 製品形状ダウンライト 角形木枠 光源色昼白色 入数1セット 明るさクラス550 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□150 定格光束(Lm)5210 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする