用途屋内用
仕様角形木枠、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D13/3、(ライトユニット)EL-DU551LM AYZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)45
色温度(K)3000
製品形状ダウンライト 角形木枠
光源色電球色
入数1セット
明るさクラス550
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□150
定格光束(Lm)4920
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色