●※画像はイメージです。

EL-D22/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878277 EL-D22/1(351NM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ 三菱電機 18878277

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ100 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18878277 品番 EL-D22/1(351NM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途屋内用 仕様深枠 セット内容(反射板枠)EL-D22/1、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.7 参考/旧型式EL-D22/1(350NM) AHTZ 色温度(K)5000 製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン 光源色昼白色 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)3590 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30 反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする