用途屋内用
仕様ウォールウォッシャ、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D16/2、(ライトユニット)EL-DU351WM AYZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.9
色温度(K)4000
製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ
光源色白色
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)3480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色