●※画像はイメージです。

EL-D20/2(351WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ 三菱電機 18878697 EL-D20/2(351WWM)AHTZ LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ 三菱電機 18878697

LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト Φ125 トリムレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18878697 品番 EL-D20/2(351WWM)AHTZ
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途屋内用 仕様トリムレス セット内容(反射板枠)EL-D20/2、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.7 参考/旧型式EL-D20/2(350WWM) AHTZ 色温度(K)3500 製品形状ダウンライト トリムレス 光源色温白色 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)3240 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
注意
※断熱施工では使用できません。

※適合するリニューアルプレートはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする