用途屋内用
仕様トリムレス
セット内容(反射板枠)EL-D20/2、(ライトユニット)EL-DU551LM AHTZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)44.8
参考/旧型式EL-D20/2(550LM) AHTZ
色温度(K)3000
製品形状ダウンライト トリムレス
光源色電球色
入数1セット
明るさクラス550
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)4570
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色