たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
カラー坪糸 カード巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18879044
品番
1160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)
40
糸の太さ(mm)
約0.50
色
オレンジ
材質
特殊加工ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95