用途屋内用
仕様深枠
セット内容(反射板枠)EL-D07/2、(ライトユニット)EL-DU551WM AHTZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)44.8
参考/旧型式EL-D07/2(550WM) AHTZ
色温度(K)4000
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 鏡面コーン
光源色白色
入数1セット
明るさクラス550
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)5220
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ