用途屋内用
仕様深枠
セット内容(反射板枠)EL-D06/2、(ライトユニット)EL-DU351WWM AHTZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.7
参考/旧型式EL-D06/2(350WWM) AHTZ
色温度(K)3500
製品形状ダウンライト 深枠タイプ 白色コーン
光源色温白色
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)3500
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)30
反射板枠プラスチック 白色