用途屋内用
仕様グレアソフト、MILCO.Connect対応
セット内容(反射板枠)EL-D21/3、(ライトユニット)EL-DU551NM AYZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)45
色温度(K)5000
製品形状ダウンライト グレアソフト 銀色コーン
光源色昼白色
入数1セット
明るさクラス550
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)4850
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)45
反射板枠(枠)プラスチック 白色、(反射板)プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ