用途屋内用
セット内容(反射板枠)EL-D14/4、(ライトユニット)EL-DU351NM AHTZ
種別LEDベースダウンライト
取付埋込形
シリーズMCシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)27.7
参考/旧型式EL-D14/4(350NM) AHTZ
色温度(K)5000
製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン
光源色昼白色
入数1セット
明るさクラス350
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)175
定格光束(Lm)3590
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
遮光(°)15
反射板枠プラスチック 白色