※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイローズ マイコンオーブントースター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18880453 品番HR-MT120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

70〜250度の温度設定!5度ずつの設定が出来るので便利。
手作りパンコース搭載で、発酵(2次発酵)が出来ます。

消費電力(W)1200 ホワイト 付属品受け皿、焼き網、取扱説明書 仕様自動メニュー:6メニュー(8コース) 質量(kg)約3.8 電源AC100V(50/60Hz)共用 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×230 温度調整範囲(℃)70〜250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18880453
2025-08-25
用途:
朝のお菜作り、パントースト
その他業種

前に購入してつかいやすかったので又同じ物を購入まだ本品使用前です長く使っているので予備の為

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする