ポリエステルスリング JISV等級 使用限界表示付

(81件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18880952 品番OPS-25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISV等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。

ベルト長さ(m)2.5 幅(mm)25 種別両端アイ形 用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 材質ポリエステル 水色 等級JIS3等級 破断荷重(t)5以上 最大使用荷重(t)0.8 アイの長さ(mm)220
注意
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18880952 OPS-25-25 64327735 - ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 1本 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18880952
2024-04-10
用途:
玉掛け
製造業

4点づりするのに4本購入しました。使いやすい長さと太さでした。値段も安かったので助かりました。

対象商品:
18881092
2023-04-15
用途:
色々な場面で活躍しています
農・林・水産業

荷物のリフト、木のつり上げ、動かない車を引っ張ったり、多用途で使っています。本来はダメなんでしょうが、利用者責任と認識して、重宝しています。とても良い商品です。

対象商品:
18880925
2021-05-09
用途:
竹の引き寄せ
株式会社ベル・カルム 様 (不動産業)

アセンダーを固定するのに使っています。このアセンダーでロープが戻るのを抑えています。短いタイプなので使い勝手がいいです。

対象商品:
18881056
2021-04-13
用途:
農業用の鋼管の積み込み(クレーン作業)に使用
株式会社高井南茄園 様

3mと4mのスリングを使用しているが同じ種類のスリングだと区別がつきにくいので色違いになるように注文しました。
今のところしなやかで使いやすいと感じます(時間の経過で硬くなるかはまだわかりません)。

対象商品:
18880943
2021-05-05
用途:
ロール交換
有限会社三金鐵工 様

新しいロール交換の作業でしたので買い足しました。
汚れを嫌うところには新品スリングを使用です。

対象商品:
18880925
2021-04-24
用途:
金型移動の際に使用しています。

型はお客様の大事な資産なので、取扱時にキズが付かなくて安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
18880977
2020-11-25
用途:
金属材料及び機械器具等のの移動
製造業

以前から使用しているかなり古い他社製スリング(JIS3級)の追加購入ですが、比較的柔軟性を感じられ、玉掛時に楽に作業出来ています。やっぱり、JIS規格品は安心感が違います。

対象商品:
18881004
2020-12-27
用途:
荷造り
黒川農機サービス 様

荷扱い荷締めなどに使用しています。
JIS III規格で価格をたら十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アイの長さとはどこの部分でしょうか。
回答:
アイの長さとは輪っか部分のことになります。
2021-01-22
質問:
ベルト長さとはどこの部分でしょうか。
回答:
アイの長さを含めた長さのことになります。
2021-01-22
質問:
JIS3等級とJIS4等級は何が違うのでしょうか。
また、JIS4等級の商品の取り扱いはありますでしょうか。
回答:
JIS3等級とJIS4等級では、製品の最大使用荷重が異なります。(最大使用荷重はJISの等級とスリングの幅で決まります)
JIS4等級の製品は弊社での取扱いはなく、すべてJIS3等級となります。
2021-01-22

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする