画像準備中

MCシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18881120 品番 EL-DU551NMAHTZ
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)44.8 色温度5000 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1台 明るさクラス550 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする