三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
MCシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18881129
品番
EL-DU551WMAHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シリーズ
MCシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
44.8
色温度
4000
色温度(K)
4000
光源色
白色
入数
1台
明るさ
クラス550
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5260