※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF30-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18881181
品番
AF30-F03B-8-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,530
視認性&耐環境性向上
工具不要
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
レベルゲージ付金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし