シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 防獣ネット
アニマルフェンス用L型斜め支え1.8m(6本ネジ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
18881196
品番
1.5m/2.0m用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅(m)
0.4
長さ(m)
0.5
色
グリーン
材質
スチール・粉体塗装
線径(Φmm)
9
厚さ
2mm×25mm×25mm×1.8m
注意
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません