アクティ 大人用 紙おむつ Wの素材で快適パンツ うす型 2回分吸収

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚×4パック) 注文コード 18881278 品番 89067×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

お腹まわりが伸縮素材なので上げ下げラクラク
足まわりはゴワゴワしない肌着感覚素材
浅めの股上でお腹まわりすっきり
ムレを防ぐ全面通気性素材
立体ギャザーで横モレ防止
消臭ポリマー配合
尿とりパットと併用すると経済的

用途大人用紙パンツ、病院・介護施設向け。おむつ 紙オムツ 紙パンツ 男女兼用 介護用品 消臭 まとめ買い 箱買い ケース 材質表面材:ポリプロピレン不織布、吸収材:綿状パルプ、高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着材 サイズM-L 吸収量目安:おしっこ約2回分(1回の排尿量 約150ml)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする