EWM-14 壁掛電気温水器 HOT14 日本イトミック 18881293

壁掛電気温水器 HOT14

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18881293 品番EWM-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000

簡単な洗い物に適したコンパクトでリーズナブルな温水器。
お湯を出すのはレバーを回すだけの簡単操作。安全性も考慮されており、
高温のお湯はストッパーボタンを押して回さないと出ないようになっています。
沸かし上げ温度の切り替えが可能です。

用途取付場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯が沸かせます。火を使わない為、ガス湯沸器のかわりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品フレキシブル出湯管400mm(断熱シリコンチューブ付)×1、ビニールホース×1、ホースバンド×1、本体取付金具×1、木ネジ×5 仕様貯湯式、電源変更可、コード長変更可 質量(kg)(満水時)23 電源(V)単相100V 構造開放式 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×188×516 安全装置空焚き検出、過昇温検出、過電圧保護、漏電検出、ロック式温度調節ハンドル ヒーター容量(kW)0.701 設定温度(℃)たっぷり(高温)約85℃、省エネ(中温)約65℃ 使用可能雰囲気温度(℃)0〜40(凍結しないこと) 使用水温(℃)一次側40以下(凍結しないこと) 使用可能給水圧力(MPa)0.1〜0.5 沸騰時間目安たっぷり(高温)約98分、省エネ(中温)約70分 有効貯湯量(L)14
注意
※【設置場所】屋外に設置しないでください。湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。床面に防水、排水処理を施してください。設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。ガステーブルの上など、高温になる場所では絶対に使用しないでください。温水器の満水質量に十分耐えられる強度を持った床面に必ず垂直に設置してください。【配管工事】水の凍結が予想されるところでは凍結防止処理を施してください。給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にごみが入らないようにしてください。すべての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。また給水一次側には必ず止水栓を設けてください。排水溝は蒸気抜きを兼ねていますので排水配管の途中をバルブなどでふさがないでください。また、排水は下り勾配とし排水管へ直結せずに排水溝空間をとってください。【電気工事】アース(D種接地)工事を確認してください。アース線はガス管や水道管および電話線や避雷針のアースに接続したり、他の電気機器のアースと共用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18881293 EWM-14 57425918 EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 1台 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18881293
2020-02-26
用途:
手洗い等の温水使用時。
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく取り付け出来て、問題なく使用できています。

対象商品:
18881293
2019-01-30
用途:
ミニキッチンへの給湯に
株式会社 ケイコーポレーション 様 (不動産業)

水道蛇口から分岐をとり、既存コンセントからの給電で簡単に設置が出来ました。操作もガス給湯器より簡単安心で、温度調節も使いやすいものです。お勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする