旧型パッケージ…2025年秋頃より順次新型に変更となります。

バスタ液剤

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100L) 注文コード 18881777 品番 100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

人・作物・土・環境に優しい除草剤です。
多くの作物に登録があります。
幅広い種類の雑草に高い効果があります。
速やかに効果が発現します。
長い抑草期間を持ちます。

適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 成分グルホシネート18.5% 性状青緑色澄明水溶性液体 適合作物小麦、大麦、そば、かんきつ、りんご、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、ブルーベリー、いちじく、びわ、キウイフルーツ、いちょう(種子)、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、にがうり、だいこん、はつかだいこん、たかな、ほうれんそう、みつば、みしまさいこ、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、オクラ、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、なばな、かぶ、にら、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、しろうり、ほうきぎ、にんにく、しょうが、葉しょうが、食用ぎく、水田作物、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田刈跡)、セルリー、さんしょう(果実)、しそ(花穂)、食用桑(葉)、食用桑(果実)、パセリ、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、たけのこ、たらのき、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、日本芝(こうらいしば)、たばこ、桑 農林水産省登録第(号)20958 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草、多年生雑草 剤形液剤(原液) 農耕地/非農耕地農耕地用
関連資料:(0.5MB)(10.51MB)
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

バスタの特長紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
除草作業
サービス業

除草はやはりバスタが一番だと思います。多様な容量から選べてありがたい。

対象商品:
46428489
2024-05-06
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

とても効きが早くて凄く良かったです。少し高いですが、またお願いしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46428489
2023-09-11
用途:
除草作業
株式会社嶋田工務店 様

他の市販除草剤では枯れない草にも効くので、大変便利です。

対象商品:
46428489
2023-07-31
用途:
畑の除草
農・林・水産業

手ごろなサイズなので、購入した。
家庭菜園には、このサイズがちょうど良いかも。

対象商品:
46428489
2023-03-30
用途:
建物周りの除草
製造業

安全で効果も高いので購入しています。以前より価格が上がっていましたが、今回安く購入できたので満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
46428489
2021-10-24
用途:
家庭菜園除草・家の周りの除草
砂田研磨 様 (その他業種)

計量キャツプになっていて、希釈がうまく出来て、大変よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
46428489
2021-07-31
用途:
除草作業時
その他業種

土壌を傷めず除草効果抜群です。モノタロウで買うと他所で買うより1、2割安く買えるのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
46428489
2020-08-03
用途:
水田畔の除草に使用
その他業種

今まで使用していた除草剤は、畔で使用すると土壌が柔らかくなってしまっていたのが、この除草剤は土壌状態を維持して畔草を枯らせることができるので、土壌の心配をせずに使用できるのが大変便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする