スタンドミラー アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18882538 品番NO.88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

インテリアアイテムとしても使えるシンプル・スタイリッシュな化粧鏡。
大きめの卓上ミラーで、顔全体がしっかりチェックできます。
鏡面の角度が変えられます(360度)。
厚さ1cmにたためるので、狭い隙間にも収納できます。

材質鏡/ガラス フレーム/アルミニウム 寸法(mm)204×175×10 シルバー 質量(g)266 鏡面寸法(mm)172×139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする