CSX-30CG シルバーカー キャリースルーンXL マキテック 18882657 CSX-30CG シルバーカー キャリースルーンXL マキテック 18882657 CSX-30CG シルバーカー キャリースルーンXL マキテック 18882657 CSX-30CG シルバーカー キャリースルーンXL マキテック 18882657

シルバーカー キャリースルーンXL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18882657 品番CSX-30CG
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能美と美しさを兼ね備えた、おしゃれなキルティング生地採用の高品位キャリー。
防水加工生地を使用。後輪に制動オイルダンパー付。
背面にも防水バッグ付き。お洒落なステッチ仕上げ。保冷バッグ付き。

シャンパンゴールド 耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)6.9、(リアバッグ)2.8 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80〜100 アズワン品番64-8277-11 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】205×135×295、【リアバッグ】245×40×240 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7〜93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする