<ファミラ>掃除機のいらない布団圧縮袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質圧縮袋:PA・PE、竹炭シート:不織布(ポリエステル) セット内容Lサイズ圧縮袋2枚、竹炭シート2枚 ※専用吸引機は商品に含まれておりません。 注文コード18882791 品番04389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

掃除機を使わず手軽に素早く圧縮!専用吸引機と圧縮袋の特別セット。
間口の広い2サイズの圧縮袋は、かさばる布団の出し入れが楽々。二重チャック採用で、空気漏れを防ぎ、密封性に優れた仕様です。
専用吸引機付き。小型ながら吸引力抜群!
バルブに専用吸引機を当てるだけ!!
寝具・座布団・衣類・ぬいぐるみ
広くて使いやすい間口/Mサイズ:120cm幅、Lサイズ:150cm幅
押し入れにパンパンにつまったお布団もスッキリ!
布団・クッション、毛布・枕、季節外れの服、来客用品
2大特典がついた豪華15点セット、さらに収納袋が2倍の27点ダブルセット
2大特典の内容:消臭・カビ・ダニを抑制する竹炭シート。旅行に便利な衣類圧縮袋、くるくるっと巻いて圧縮!
6ヵ月保証書付き(吸引機のみ)

セット内容Lサイズ圧縮袋2枚、竹炭シート2枚 ※専用吸引機は商品に含まれておりません。 材質圧縮袋:PA・PE、竹炭シート:不織布(ポリエステル) 内容Lサイズ2枚+竹炭シート2枚セット 寸法(cm)【Lサイズ圧縮袋(バルブ付き/1枚)】150×100【竹炭シート(1枚)】70×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする