曜日別特売
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949

#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949
#888 セクシーピンク・RG コルセア ドリフトチューン EverGreen INTERNATIONAL 18882949

コルセア ドリフトチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#888 セクシーピンク・RG注文コード18882949品番#888 セクシーピンク・RG
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

*低重心成型ウエイト:こだわりのエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢を実現するため、ボディフロント部に最適な重量・バランスの低重心成型ウエイトを配置。鉛よりも比重の軽い合金を採用することで、ゼロコンマ単位のセッティングにこだわりました。 *細軸トレブルフック:よりナチュラルに漂わせやすくするため、また漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットにありがちなソフトなバイトを高確率でフックアップするため、コルセア50(オリジナルモデル)よりも細軸のフックをデフォルトセッティング。

用途ホバリングに近いドリフトを実現する超絶ナチュラルなコルセア。 アミの仲間や、稚魚・稚ガニ・稚イカ、また地域限定ではホタルイカなど、潮流に乗り漂う生き物はメバルやアジをはじめとするライトゲームターゲットの大好物。そうした生き物を偏食するセレクティブなライトゲームターゲットからより多くのバイトを引き出すため、スペシャルチューンを施したのがこのコルセア・ドリフトチューンです。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットを狙う上で外せない必勝レンジのひとつ・・・・・水面下10~40cmを、ホバリングに近い超絶ナチュラルなドリフトで攻められるエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢。「ほぼ」というのは、あえて水平より若干頭下がりに設定することでエクストラスローシンキング設定ながら水絡みを良くし、凪はもちろん多少の波風の中でもレンジキープしやすいよう意図したセッティング。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットは、派手に泳ぐルアーを露骨に敬遠しがち。コルセア・ドリフトチューンは、基本的にI字スイムで超絶ナチュラルにアピール、そして、流れの変化でわずかにゆらめき、オートマチックにバイトを誘発する絶妙なスイムバランスを実現。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットが好むクリア系カラーを主体としたこだわり&充実のカラーラインナップ。#888 セクシーピンク・RGタイプエクストラスローシンキングリング寸法(スナップ)<フックアイ>フロント:#0・リア#0全長(cm)5自重(g)2フックサイズフロント:#14・リア:#14
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする