エギ番長 船イカSP 2.5号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #UV0610BL ブラック・ソリッド(青) 注文コード18883019 品番#UV0610BL ブラック・ソリッド(青)
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

*ラインアイ:素材にSUS304を採用し、高強度・高感度を実現したラインアイ。 *ノーズ:周囲のイカの捕食スイッチをオンにする切れの良い誘いを簡単に軽い力で演出できる極薄ノーズ。 *ボディ:アクション時・フォール時に安定性を与える整流効果と十分な浮力を生むこだわりのボディフォルム。 *アイ(目玉):アピール力抜群の大口径オリジナル・グロー(夜光)アイ。 *シンカー:タフでも抱かせるスーパーデッドスローフォールにこだわり、チューニングを施した専用シンカー。 *カンナ:軽く触れるだけで深く刺さり込んで逃さない、エグい鋭さのカーボンシャフト・ステンレスフックカンナ採用。ダイケンの掛かりとバレにくさを重視し従来より1サイズアップした攻撃的カンナセッティングの2.5号。

用途船イカゲームに特化。堪らず抱かせるスーパーデッドスローフォール設定のエギ番長。 オフショアでのケンサキイカゲームやヤリイカゲームを始めとする、船イカゲーム専用設計のエギ番長・エギ番長船イカSP。イカメタルのドロッパーや、オモリグでの使用にベストマッチします。エギ番長シリーズの特徴である極薄ノーズの効果から、ノーズが太いエギと比較して、より簡単により軽い力で、周囲のイカの捕食スイッチをオンにするキレの良い誘いを演出可能。また、船イカSPならではの特徴が、シリーズ中ダントツに遅いフォールスピード。メタルスッテやオモリグシンカーと組み合わせて使用する船イカSPだからこそ実現できたギリギリマイナス浮力のスーパーデッドスローフォールセッティングにより、高活性時はもちろん潮止まりなどのタフなタイミングでもじっくり見せて堪らず抱かせることが可能です。常に安定した釣果で抜群の信頼を誇る船イカゲーム標準サイズの2.5号。 #UV0610BL ブラック・ソリッド(青) サイズ(号)2.5 自重(g)9
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする