ラストエース(フローティング) 80F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本×1パック) #162 リザーバーアユ 注文コード18883080 品番#162 リザーバーアユ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

*リアルシルエット:背ビレ、尻ビレ、尾ビレが付いた小魚そのもののリアルなボディシェイプ。 *エラストマーマテリアル:浮力と強度を兼ね備えたエラストマー素材。 *3Dリアルアイ:弱々しい襲われるべきもの小魚の眼を立体的にイミテート。 *ダブルカラーリング:複雑かつ立体的な表現を可能にする塗装&プリントのダブルカラーリングで、小魚の生々しいヌメリ感を再現。 *ガイド穴:フックやネイルシンカーを素早く真っ直ぐにセットするために便利なガイド穴を設置。 *FECOエコタックル認定:FECO認定マークを刻印。(本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。 *専用トレイ:微細なヒレの付いたリアルなボディの型崩れを防ぐ専用トレイ(蓋付)入り。トレイと蓋が分離しない一体型でワームを出し入れする際のわずらわしさを排除。蓋が不意に開いてしまうこともなく、トレイのままバッグやケースに収納できて便利。エラストマー素材を他のルアーとの接触から守ります。

用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れないときの切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いもなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 *水面で止めておくだけ、もしくはシェイク&ポーズで瀕死のベイトフィッシュを完全再現。 *表層をゆっくり引いてくるとフラフラと無防備に泳ぐベイトフィッシュに、高速ジャークorトゥイッチでは水面に追いつめられ逃げ惑うベイトフィッシュへと変貌。 *ワンジャークで音を発してダイブ〜浮かせることで、今まさに捕食されかかったベイトフィッシュを演出。 ・・・・・等々、超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。 #162 リザーバーアユ 全長(cm)8 入数(本)4
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする