メリット リンスインシャンプークール ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(450mL) 注文コード18883098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

1本で地肌すこやか、爽快クール。
うるおい成分:5つの植物由来エキス(ユーカリ・カモミラ・レンゲソウ・アスナロ・シラカバ)、フルーツ酸(リンゴ酸)配合
髪と地肌と同じ弱酸性
パラベンフリー・合成着色料フリー
リンス成分配合(毛髪保護剤):高重合ジメチコンー1
メントール配合(清涼剤)
有効成分 甘草エキス(グリチルリチン酸ジカリウム)
髪と地肌をすこやかに保つ
フケ・かゆみを防ぐ(医薬部外品)

長さ(mm)85×198×64 容量(mL)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする