FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.25 注文コード18883125 品番GAF4G10025(0.25号)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の”SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>ゴーセン独自の”SG加工”が、エリアトラウトに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計でアタリを逃さない「高感度」も実現!! <ステルス性が高いラインカラー>クリアウォーターでも魚にプレッシャーを与えにくいグレーカラー。渋い状況下で効果を発揮します。

用途使いやすさとステルス性を兼ね備えたエリアトラウト用PEライン!! 仕様ポンド(lb):6 1巻長さ(m)100 サイズ(号)0.25 ライン色グレー 強力(kg)MAX:2.7
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする