GAF4G1004(0.4号) FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4 GOSEN(ゴーセン) 18883150

GAF4G1004(0.4号) FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4 GOSEN(ゴーセン) 18883150
GAF4G1004(0.4号) FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4 GOSEN(ゴーセン) 18883150
GAF4G1004(0.4号) FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4 GOSEN(ゴーセン) 18883150

FATA(ファータ) エリアトラウト PEx4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.4注文コード18883150品番GAF4G1004(0.4号)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の”SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>ゴーセン独自の”SG加工”が、エリアトラウトに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計でアタリを逃さない「高感度」も実現!! <ステルス性が高いラインカラー>クリアウォーターでも魚にプレッシャーを与えにくいグレーカラー。渋い状況下で効果を発揮します。

用途
使いやすさとステルス性を兼ね備えたエリアトラウト用PEライン!!
仕様ポンド(lb):101巻長さ(m)100サイズ(号)0.4ライン色グレー強力(kg)MAX:4.5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする