FATA(ファータ) エリアトラウト ポリエステル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.3 注文コード18883168 品番GAFPN1003(0.3号)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

*わずかなアタリを伝達し、掛けてからはしっかり粘る! *初期伸度を抑えることにより、フッキングまでの高感度を実現!ファイト時には適度に伸びることで、急な負荷へのトラブルを抑制します。また、適度な伸びにより、結節強力約90%を実現! *レンジコントロールがしやすいポリエステル素材! *ナイロンとフロロの間の比重(1.38)のポリエステルは、操作性が良く、幅広いレンジに対応。様々なシーンでオールマイティに活躍します。

用途マイクロスプーンの微細な動きも伝える高感度ポリエステルライン。掛けてからはしっかり粘り、タカ切れ軽減!! 仕様ポンド(lb):1.6 1巻長さ(m)100 サイズ(号)0.3 ライン色ナチュラル 強力(kg)MAX:0.72
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする