曜日別特売
GJA854020(400m/2号) アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883308

GJA854020(400m/2号) アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883308
GJA854020(400m/2号) アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883308
GJA854020(400m/2号) アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883308
GJA854020(400m/2号) アンサー ジギング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883308

アンサー ジギング PEx8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)2注文コード18883308品番GJA854020(400m/2号)
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

<「MPX」x「HDX」製法>原糸を高密度で組み上げるMPX製法をサイズ毎に調整して使用することで、高レベルの耐摩耗性と耐衝撃性を可能に。また、ハイテンションで原糸を正確に組み上げるHDX製法により、強力の安定化と高感度を実現。 <ゴーセン独自の特殊コーティング>GOSEN独自の樹脂加工とシリコーンコーティングにより色落ちを軽減。耐摩耗性能も高めることで、糸切れを抑制。表面の滑りも良くガイド抜けも抜群!! <ジギング専用マーキング>視認性の高い配色と鋭い歯の魚からラインを守るカラーパターンを採用(5色マルチカラー)。

用途
GOSEN独自の技術が不意の大物とのファイトも可能にする!!ジギング専用8ブレイドPEラインのNEWスタンダード
仕様ポンド(lb):351巻長さ(m)400サイズ(号)2ライン色マルチカラー(5色分け)強力(kg)MAX:15.9
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする