GLA8Y1505(0.5号) アンサー ライトゲーム PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883360

GLA8Y1505(0.5号) アンサー ライトゲーム PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883360
GLA8Y1505(0.5号) アンサー ライトゲーム PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883360
GLA8Y1505(0.5号) アンサー ライトゲーム PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883360

アンサー ライトゲーム PEx8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.5注文コード18883360品番GLA8Y1505(0.5号)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

<8本編組が生む圧倒的な飛距離>8本編組による抜群の糸抜けが生み出す圧倒的な飛距離で、激戦区でもより遠くへのアプローチが可能に。 <ゴーセン独自の”SG加工”が生む「ハリ」「コシ」「高感度」>GOSEN独自の”SG加工”が、ライトゲームに最適な「ハリ」「コシ」を生み出し、操作性抜群!初期伸度を抑制する設計で繊細なアタリを逃さない「高感度」を実現 <視認性に優れたラインカラー>昼夜を問わず視認性抜群のラインカラーを採用(カクテルイエロー)

用途
細さと強さを追求!想定外の大物も獲る8本編組PEライン!
仕様ポンド(lb):121巻長さ(m)150サイズ(号)0.5ライン色カクテルイエロー強力(kg)MAX:5.4
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする