GILFN0525(50m/2.5号) リミテーション フロロファイター GOSEN(ゴーセン) 18883421

GILFN0525(50m/2.5号) リミテーション フロロファイター GOSEN(ゴーセン) 18883421
GILFN0525(50m/2.5号) リミテーション フロロファイター GOSEN(ゴーセン) 18883421
GILFN0525(50m/2.5号) リミテーション フロロファイター GOSEN(ゴーセン) 18883421

リミテーション フロロファイター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)2.5注文コード18883421品番GILFN0525(50m/2.5号)
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

<しなやかさと直線性を兼ね備えたベストバランス設計>優れた直線性を持ちつつ、扱いやすいしなやかさを追求。ベストバランスを追求したハリスは幅広いターゲットへのアプローチが可能に。 <海水で魚に見えにくい屈折率>海水に近い屈折率により水中で目立ちにくいため、魚へのプレッシャーを低減。 <優れた耐摩耗性・強力により根ズレに強い!>耐摩耗性に優れ根ズレに強い、純度100%フロロカーボン素材を使用。

用途
扱いやすさを追求したベストバランス設計!幅広いターゲットと釣法に対応するオールラウンド仕様ハリス!
1巻長さ(m)50サイズ(号)2.5ライン色ナチュラル強力(kg)MAX:4.9
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする