FATA(ファータ) エリアトラウト フロロカーボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.6 注文コード18883509 品番GAFFN1006(0.6号)
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

<抜群の直強力と結節強力!>高強力素材を使用しているため、直強力はもちろん結節強力も抜群。ここぞというときに絶対的なアドバンテージを生み出します。 <適度な伸びを持たせたしなやかで扱いやすい設計>適度な伸びを持たせた設計が生み出すしなやかさは扱いやすくライントラブルも減少。 <高比重(1.78)でレンジコントロールも容易>比重が思いフロロカーボンラインは、軽量ルアーでも安定したレンジキープが容易。

用途ワンランク上(同社比)の強力で得る絶対的アドバンテージ!「高強力+しなやかさ」で扱いやすさも追求したフロロカーボンライン 仕様ポンド(lb):3.8 1巻長さ(m)100 サイズ(号)0.6 ライン色ナチュラル 強力(kg)MAX:1.71
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする