GCA8FS1508(150m/0.8号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883527

GCA8FS1508(150m/0.8号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883527
GCA8FS1508(150m/0.8号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883527
GCA8FS1508(150m/0.8号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883527

アンサー キャスティング PEx8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)0.81巻長さ(m)150注文コード18883527品番GCA8FS1508(150m/0.8号)
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

<幅広いキャスティングゲームにマッチ>キャスティングに特化させた絶妙な「ハリ」「コシ」はショア・オフショア問わずチヌやシーバスから青物にも対応! <ゴーセン独自の”SG加工”が生む抜群の「飛距離」>GOSEN独自の”SG加工”によるガイド摩擦の軽減により、キャスティングゲームでアドバンテージとなる抜群の「飛距離」を実現! <視認性に優れステルス性も兼ね備えたラインカラー>水中で目立ちにくいステルス性と水上の視認性を両立した「ファインシルバー」を採用!

用途
絶妙な「ハリ」と「コシ」が生む操作性と飛距離!キャスティング専用8ブレイドPEライン!
仕様ポンド(lb):161巻長さ(m)150サイズ(号)0.8ライン色ファインシルバー強力(kg)MAX:7.3
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする