GCA8FS2012(200m/1.2号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883606

GCA8FS2012(200m/1.2号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883606
GCA8FS2012(200m/1.2号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883606
GCA8FS2012(200m/1.2号) アンサー キャスティング PEx8 GOSEN(ゴーセン) 18883606

アンサー キャスティング PEx8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)1.21巻長さ(m)200注文コード18883606品番GCA8FS2012(200m/1.2号)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

<幅広いキャスティングゲームにマッチ>キャスティングに特化させた絶妙な「ハリ」「コシ」はショア・オフショア問わずチヌやシーバスから青物にも対応! <ゴーセン独自の”SG加工”が生む抜群の「飛距離」>GOSEN独自の”SG加工”によるガイド摩擦の軽減により、キャスティングゲームでアドバンテージとなる抜群の「飛距離」を実現! <視認性に優れステルス性も兼ね備えたラインカラー>水中で目立ちにくいステルス性と水上の視認性を両立した「ファインシルバー」を採用!

用途
絶妙な「ハリ」と「コシ」が生む操作性と飛距離!キャスティング専用8ブレイドPEライン!
仕様ポンド(lb):251巻長さ(m)200サイズ(号)1.2ライン色ファインシルバー強力(kg)MAX:11.4
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする