GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658

GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658
GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658
GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658
GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658
GOT8P0180(8号) タイラバ専用フックストリング GOSEN(ゴーセン) 18883658

タイラバ専用フックストリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)8仕様ポンド(lb):72注文コード18883658品番GOT8P0180(8号)
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

*高強力特殊PE:GOSEN独自の特殊PEを使用することにより、高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。 *トラブルレス:ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。

用途
特殊PE使用による高強力アシストライン
仕様ポンド(lb):721巻長さ(m)10サイズ(号)8ライン色ピンク強力(kg)MAX:32.7
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする