タイラバ専用フックストリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポンド(lb):84 注文コード18883667 品番GOT8P01100(10号)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

*高強力特殊PE:GOSEN独自の特殊PEを使用することにより、高強力とハイレベルな耐摩耗性を実現。 *トラブルレス:ポリエステルモノフィラメントを複合することで高い形状安定性を実現。適度なハリとコシでカラミなどのトラブルを軽減。

用途特殊PE使用による高強力アシストライン 仕様ポンド(lb):84 1巻長さ(m)10 ライン色ピンク 号数10号 強力(kg)MAX:38.1
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(号数・m数)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする