谷沢製作所
谷沢製作所の ヘルメット
谷沢製作所の ヘルメット本体
女性用超軽量ヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
18883865
品番
ST159-EPZS-EPA-S-P-12-W1-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,350
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日焼け跡がのこらないビニール素材。
種類
アメリカン
色
ホワイト
材質
帽体特殊軽量FRP樹脂
仕様
衝撃吸収ライナー付き
トラスコ品番
768-7699
質量(g)
330