ヒューズホルダー付テストリード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18884872 品番 TLA-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付

絶縁耐圧AC2000V 1分以上 用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 仕様両側シールドクリップL(ヒューズ無) セット内容赤・黒各色1本入 全長(mm)500 タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付(赤のみ) リード線0.5スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)500
注意
※ヒューズ別途

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89691226
2020-12-04
用途:
エッチング用電源
製造業

リード線のハンダ付けも綺麗に仕上げてました。
ヒューズの予備も同梱されていて安心です。

対象商品:
63383172
2020-03-11
用途:
メンテナンス用
株式会社古川電機製作所 様 (建設業・工事業)

前まで手作りしてましたが、作るよりきれいで安くしかも
無駄な時間もへり重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
89691226
2017-07-19
用途:
テスト用
製造業

納期も早かったし、品物も思った通りのものが届いてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
89691226
2016-08-18
用途:
電気設備のメンテナンスや機能改造などの確認時使用
株式会社アイエムシー 様 (サービス業)

fuse付テストリードは市場に中々無く、とても重宝しています。できれば一対2本ともfuse付テストリード有れば尚可と考えます。

対象商品:
18884863
2016-07-23
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回で2回目の購入ですが、今回のはヒューズ2個はついていませんでした。ので★-3です。
もう少し長ければ(60cm程)いいかなと思うのですが、種類を増やしてもらえませんか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
TLA-15はヒューズ2個付きになりますが、TLA-16およびTLA-17にはヒューズは付属しておりませんので、表記を改めさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする