- ハンドルカバー モノタロウ 18885143

 

ハンドルカバー

(55件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18885143 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴム特有のニオイが少ないハンドルカバーです。

材質
表面カバー:PVC
インナー:プラッシュ
裏地:TPRゴム
用途ハンドルの汚れ防止。 適合サイズ(Φmm)360-370 適合ハンドル外径360-370mm
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しない。
※本革製ハンドルには使用できません。
※運転前に緩みやズレの無いことを確認してください。
※ハンドルの形状によっては装着時、引っ張るのにかなり力がいる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18885143 - 35709685 1617-S36 ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 1個 999 税込1,099 材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18885143
2022-04-10
用途:
小さすぎる!

三菱ekワゴンに取り付け不可でした。
360ミリから370ミリというのは違います。
実際は340ミリ前後です。
ゴムを伸ばして入るレベルではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
18885143
2022-09-23
用途:
軽箱バンのハンドルカバ−
佐々木電気 様

取り付けが超大変、値段なりで..使い捨てのレベルでしょうね !!

対象商品:
18885143
2022-06-05
用途:
軽トラのハンドルカバーに
有限会社サポートユー 様 (サービス業)

取り付けが大変!ビニールカバーがすぐ破けた!廃棄処分。

MonotaROからの回答

ご迷惑尾をかけして申し訳ございません。適合ハンドル外径サイズをご確認いただき、問題ない場合は不良品の可能性がございます。ご希望があれば返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

対象商品:
18885143
2020-08-05
用途:
ハンドルスレの防止の為
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にはしっかりしていて握りやすいので上出来だと思います。

対象商品:
18885143
2020-08-15
用途:
バランスボールの整理様に購入
医療・福祉・介護関連業

ハンドルに使用したのではなく、バランスボールの整理様の台に使用した。使用しない時の台にちょうど良かった。

対象商品:
18885143
2021-03-08
用途:
建設重機のハンドルに使用
株式会社植田建材 様

安価で使い捨て?と思い購入しましたが、なかなか丈夫ですね。

対象商品:
18885143
2020-04-29
用途:
ハンドル
ラーン・ワールド 様 (建設業・工事業)

手に食いつき回しやすいです。。。。。。。。。。。。

対象商品:
18885143
2019-11-13
用途:
軽トラ

ピッタリです
いつもは黒だったけど今回は車が白なんで買ってみた
きれいな白です
はめるのはきついですが逆に緩いと危ないのできつくて当然ですね
キモチ運転が楽しくなる

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする