ユニワールド
ユニワールドの メガネ・ゴーグル・防災面
ユニワールドの 安全メガネ
ユニワールドの 1眼型 メガネ
SWISS ONE トラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18887952
品番
SO-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
レンズと一体化したフレーム上部のブローガードとラップアラウンドタイプの大きなレンズで埃やゴミの侵入をシャットアウトいます。穴の開いたテンプルなどで見た目以上に軽いのもポイントです。
形状
一眼型
機能
軽量
用途
目の安全対策
色
クリア
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※溶接作業には絶対ご使用にならないでください。