サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの カップブラシ
Φ75 カップブラシ キンセン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18889578
品番
J-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
材質(ブラシ部)
キンセン
外径(Φmm)
75
取付ネジ径
M10
毛丈(mm)
22
用途
4型(101mm)ディスクグラインダー用カップブラシ
材質
真鍮メッキ
ねじピッチ
1.5
外径D(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12500