サンフレックス
サンフレックスの ディスク研磨材
サンフレックスの バフ
サンフレックスの スポンジバフ
ボールたわし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18889648
品番
8029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
不織布を積層構造で組み合わせ、クッション性がアップ。
平面や曲面、スミや角、パイプや芯材の研磨にも使いやすい。
粒度
約#320
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×45
用途
軽いサビ取り、汚れ落とし各種クリーニングに
材質
砥粒入り不織布、樹脂金具
外径(Φmm)
70