※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンディングブロック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18889858 品番 #180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度、硬度#180、細目 寸法(mm)98×69×26 用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし 粒度180 適合材金属、木工等
注意
※色がロットによって異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889842
2023-12-18
用途:
加工作業時
製造業

金属のバリや傷取りにつかっています。スポンジの弾性がちょうどいいです。

対象商品:
18889833
2021-09-27
用途:
挽き板の大まかなケバ取り。
くろしお文化舎 様

どうせすぐにサンドが無くなるだろうと使っていたら、思った以上に長持ちしているので見直しました。どこ製かは不明ながらプロのニーズにも合うものだろと思います。Monoとは本来こういうものでなくては。

対象商品:
18889842
2021-09-26
用途:
家庭の掃除

家の中のあらゆる汚れに使えます。
シンクはもちろん、タイルやホーロー、トイレの黄ばみや落ちにくい汚れが、力いらず、洗剤いらずで綺麗になります!

対象商品:
18889867
2020-11-20
用途:
平面をならすときに使用している

近所のホームセンターで見かけなくなり、困っていました。モノタロウさんにあったので助かっています。

対象商品:
18889842
2019-10-02
用途:
障子の汚れ落とし
その他業種

30年来の雪見障子の木枠が、ベージュ色から焦げ茶色に変色してしまいました。今回、サンディングブロックを購入して磨きをかけたところ、細目の為
疲れたけれど、木枠も余り減らず結構綺麗になりました。中目とか併用した
方がいいか研究してみたい。

対象商品:
18889833
2019-10-09
用途:
金属部品の仕上げ
METAL PLUS(メタル プラス) 様

とても使いやすく毎回使っています。
もう少し、性能が長持ちするともっと良いです。

対象商品:
18889833
2018-07-17
用途:
木部の研磨
医療・福祉・介護関連業

これです!十数年前ホームセンターでこれを購入して非常に使いやすく気に入ったのですが、その後同じ商品を見つけることができませんでした。似たような物はあるのですが強度や使いやすさでこれに及ぶものはなくずっと探していたのですがついに再び巡り合うことができました。とっても使いやすいですよ〜。今度まとめ買いします。

対象商品:
18889842
2018-01-14
用途:
アルミ部品の微小バリ取り

ブロックが固めなので平面の研磨が行いやすい。
他商品に比べ砥粒の脱落は少ないが、水砥ぎ時に
スポンジから砥粒基材が浮いてくる。
ただ研磨力、寿命共に同等品より優れていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする