朝日虎印 C角No500

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18889928 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

粒度120 長さ(mm)205 幅(mm)50 厚さ(mm)50 用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁) 材質C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889928
2024-08-19
用途:
刃物、主に包丁類の荒砥ぎ
その他業種

刃こぼれ矯正等で使用、早く矯正できて良いのですが砥石の中央部が早く減るのでこの
対策方法と砥石のサイズで幅が60mmのものがあれば購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする