サンタイガー
サンタイガーの 手研磨
サンタイガーの 砥石
サンタイガーの 角砥石
朝日虎印 C角No1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18889946
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
粒度
120
長さ(mm)
205
幅(mm)
50
厚さ(mm)
25
用途
荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)
トラスコ品番
818-3859
材質
C