曜日別特売
- 朝日虎印 GC角No220 サンタイガー 18889955

- 朝日虎印 GC角No220 サンタイガー 18889955
- 朝日虎印 GC角No220 サンタイガー 18889955

朝日虎印 GC角No220

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)25
内容量1本注文コード18889955品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)粒度240長さ(mm)205幅(mm)50厚さ(mm)25材質GC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18889955
2018-11-20
用途: 食品工場でのカッターの砥ぎ

折刃のカッターが禁止されて以降、折刃ではないカッターを使用していますが、
砥いでの再使用が楽になりました。100円ショップ等の砥石より使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする